ELKO-EP - Termosztát 1záró 0 -+60 fokC tápfesz: 24-240V/AC/DC IP40 GT54024 - 3845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - távérzékelő
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 1
Kényelmi beállítási tartomány - 0-60 °C
Kivitel - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188138451
Sonepar cikkszám
GT54024
Gyártói cikkszám
3845
Gyártói típuskód
TER-3G
Érzékelő típusa:
távérzékelő
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
1
Kényelmi beállítási tartomány:
0-60 °C
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
24-240 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
0-60 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
16 A
Védettség (IP):
IP40
Modulszélesség:
1
Építési mélység:
65 mm