ELKO-EP - Termosztát 2váltó -40 - +110 fokC 230VAC IP40 GT47525 - 5539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - távérzékelő
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 2
Kivitel - analóg
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030337806
Sonepar cikkszám
GT47525
Gyártói cikkszám
5539
Gyártói típuskód
TER-4/230V
Érzékelő típusa:
távérzékelő
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
2
Kivitel:
analóg
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
-40-110 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
16 A
Védettség (IP):
IP40
Modulszélesség:
2
Építési mélység:
65 mm