ELKO-EP - Termosztát digitális 2váltó -40 - +110fokC 24VAC/DC IP40 GT31096 - 4699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - távérzékelő
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Csatornák száma - 2
Önálló működés - 26280 h
Kivitel - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188129190
Sonepar cikkszám
GT31096
Gyártói cikkszám
4699
Gyártói típuskód
TER-9/24V
Érzékelő típusa:
távérzékelő
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Csatornák száma:
2
Önálló működés:
26280 h
Kivitel:
digitális
Névleges feszültség:
24-24 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Legrövidebb hőmérsékleti fázis:
1 min
Memóriahelyek száma:
100
Gyári alapprogramok száma:
6
Szünidőprogram:
Igen
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
-40-110 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Üzemmódválasztó:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
8 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
8 A
Védettség (IP):
IP40
Modulszélesség:
2
Építési mélység:
64 mm