ELKO-EP - Termosztát sülly. digitális beép / külső szenzor, fehér IP30 GT91979 - DTF - komplett
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Magasság - 89 mm
Szélesség - 84 mm
Mélység - 56.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188135863
Sonepar cikkszám
GT91979
Gyártói cikkszám
DTF - komplett
Gyártói típuskód
DTF - komplett
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Magasság:
89 mm
Szélesség:
84 mm
Mélység:
56.4 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Központi porszívó csatlakozó ; Termosztát sülly. digitális beép / külső szenzor, fehér