ELKO-EP - USB eszköz ATV-1 beállításához SN002903 - USB adapter, PROGmatic
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - asztali készülék
USB-A-portok száma - 1
USB-B-portok száma - 1
Soros portok száma - 0
Párhuzamos portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188160995
Sonepar cikkszám
SN002903
Gyártói cikkszám
USB adapter, PROGmatic
Gyártói típuskód
USB adapter, PROGmatic
Kialakítás:
asztali készülék
USB-A-portok száma:
1
USB-B-portok száma:
1
Soros portok száma:
0
Párhuzamos portok száma:
0
Magasság:
20 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
10 mm
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; USB eszköz ATV-1 beállításához