ELKO-EP - Vakfedél USS-00 USS-ZM-hez IP20 GT64553 - 2461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Feszültség fajtája - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188124614
Sonepar cikkszám
GT64553
Gyártói cikkszám
2461
Gyártói típuskód
USS-00
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Feszültség fajtája:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
egyéb
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
2 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Vakfedél USS-00 USS-ZM-hez