ELKO-EP - Vezeték nélküli termofej IP40 SN090315 - 6307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Busz-csatolással - Nem
Névleges feszültség - 3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188145138
Sonepar cikkszám
SN090315
Gyártói cikkszám
6307
Gyártói típuskód
RFATV-1
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Névleges feszültség:
3 V
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:
Igen
Master/Slave funkció:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:
Igen
Hőmérséklet- és lengéskijelző:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Védettség (IP):
IP40