Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELMARK - Motorvédő kapcsoló 3pólus 32A TM3-E40 25-40A moduláris 2,5 modul SN193105 - 48040

MásolásMásolás
ELMARK - Motorvédő kapcsoló 3pólus 32A TM3-E40 25-40A moduláris 2,5 modul SN193105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1479 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193105

Gyártói cikkszám

48040

Gyártói típuskód

TM3-E40 25-40A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

5

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

1250 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

65 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

537 mm

Magasság:

352 mm

Mélység:

297 mm

Motorvédő kapcsoló 3pólus 32A TM3-E40 25-40A moduláris 2,5 modul