Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELSO - Potenciálkiegyenlítő betét fehér GT54584 - EL216104

MásolásMásolás
ELSO - Potenciálkiegyenlítő betét fehér GT54584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54584

Gyártói cikkszám

EL216104

Gyártói típuskód

EL216104

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

duroplaszt

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Potenciálkiegyenlítő betét fehér