Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EMIKA - Bútorvilágító 58W fcsöves +ff G32791 - k031085000

MásolásMásolás
EMIKA - Bútorvilágító 58W fcsöves +ff G32791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 1553 mm

  • Szélesség - 33 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32791

Gyártói cikkszám

k031085000

Gyártói típuskód

KF 158-26 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

1553 mm

Szélesség:

33 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 58W fcsöves +ff