EMIKA - Fcsőarm 4x18W prizma burás menny komp. SN023815 - k020911000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023815
Gyártói cikkszám
k020911000
Gyártói típuskód
13-42-662
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
648 mm
Szélesség:
642 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x18W prizma burás menny komp.