EMOS - Dugvilla vezetékkel 3m 3x1,5 gumikábel fekete egyenes SN138040 - S03230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Anyag - gumi
Szín - fekete
Behelyezési irány - egyenes
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138040
Gyártói cikkszám
S03230
Gyártói típuskód
Gumikábel 3x1,5 3m fekete egyenes
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Anyag:
gumi
Szín:
fekete
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Dugvilla vezetékkel 3m 3x1,5 gumikábel fekete egyenes