Endress+Hauser - Szintkapcsoló folyadékra Rez.villás érzékelő GT18245 - FTL260-0020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 0
Fizikai mérési elv - egyéb
Reakcióérzékenység beállítható - Nem
Tápfeszültség típusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18245
Gyártói cikkszám
FTL260-0020
Gyártói típuskód
FTL260-0020
Elektróda bemenetek száma:
0
Fizikai mérési elv:
egyéb
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Tápfeszültség DC-nél:
10-55 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
41 mm
Magasság:
248 mm
Relék ; Szintfigyelő relé ; Szintkapcsoló folyadékra Rez.villás érzékelő