Eneloop - Akku Ceruza AA (1,2V) 2500mA NiMh (4db/bli) Eneloop Pro SN013712 - BK-3HCDE/4BE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 1225 mAh
Egyéb jelölés - AA
Cellák száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410853052579
Sonepar cikkszám
SN013712
Gyártói cikkszám
BK-3HCDE/4BE
Gyártói típuskód
BK-3HCDE/4BE
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
1225 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Magasság (pólusokkal együtt):
50.4 mm
Átmérő:
14.5 mm
Tömeg:
120 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku Ceruza AA (1,2V) 2500mA NiMh (4db/bli) Eneloop Pro