Eneloop - Akku Ceruza AA (1,2V) 2500mA NiMh (4db/bli) Eneloop SN080714 - BK3HCDE-4BE-N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2500 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080714
Gyártói cikkszám
BK3HCDE-4BE-N
Gyártói típuskód
BK3HCDE-4BE-N
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2500 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Az eneloop pro akkumulátorok a tökéletes választás nagy áramfogyasztású eszközök, például vakulámpák, vezeték nélküli billentyűzet és egér, játékvezérlők, rádióvezérlésű játékok és számos háztartási eszköz táplálására. Megnövelt teljesítményre képesek, ha