Eneloop - Akku Mikro AAA (1,2V) 550mA NiMh (2db/bli) Eneloop SN080715 - BK4LCCE-2BE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 550 mAh
Egyéb jelölés - AAA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080715
Gyártói cikkszám
BK4LCCE-2BE
Gyártói típuskód
BK4LCCE-2BE
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
550 mAh
Egyéb jelölés:
AAA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku Mikro AAA (1,2V) 550mA NiMh (2db/bli) Eneloop