Eneloop - Akkumulátor 1,2V AAA/mikro 550mAh Ni-MH akkumulátor 2 db/csom SN146287 - BK4LCCE-2DE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 550 mAh
Egyéb jelölés - AAA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146287
Gyártói cikkszám
BK4LCCE-2DE
Gyártói típuskód
BK4LCCE-2DE
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
550 mAh
Egyéb jelölés:
AAA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Akkumulátor 1,2V AAA/mikro 550mAh Ni-MH akkumulátor 2 db/csom