Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Enerack - Napelem cseréphorog állítható 3db 6x80-as csavarral sínrögzítő NUT-tal SN135987 - ERK-TRH-T06

MásolásMásolás
Enerack - Napelem cseréphorog állítható 3db 6x80-as csavarral sínrögzítő NUT-tal SN135987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Szélesség - 106.5 mm

  • Magasság - 180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135987

Gyártói cikkszám

ERK-TRH-T06

Gyártói típuskód

ERK-TRH-T06

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szélesség:

106.5 mm

Magasság:

180 mm

Mélység:

30 mm

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Keretmagassághoz:

0-0 mm

Napelem cseréphorog állítható 3db 6x80-as csavarral sínrögzítő NUT-tal