Enerack - Napelem cseréphorog zsindelyhez csavarral sínrögzítő NUT-tal SN136537 - ERK-TRH-S01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136537
Gyártói cikkszám
ERK-TRH-S01
Gyártói típuskód
ERK-TRH-S01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Keretmagassághoz:
0-0 mm
Napelem cseréphorog zsindelyhez csavarral sínrögzítő NUT-tal