Enerack - Napelem köztes leszorító földelőlemezzel 30-40 mm panelhez SN135985 - ERK-EIC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - távtartó lap
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Szélesség - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135985
Gyártói cikkszám
ERK-EIC
Gyártói típuskód
ERK-EIC
Kivitel:
távtartó lap
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
0 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Keretmagassághoz:
0-0 mm
Napelem köztes leszorító földelőlemezzel 30-40 mm panelhez