Enerack - Napelem mini sín szett trapézlemezhez 60 x 400 mm csavarokkal, függőleges elrendezés SN138277 - ERK-TRB-D13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138277
Gyártói cikkszám
ERK-TRB-D13
Gyártói típuskód
ERK-TRB-D13
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Keretmagassághoz:
0-0 mm
Napelem mini sín szett trapézlemezhez 60 x 400 mm csavarokkal, függőleges elrendezés