Enerack - Napelem profilsín 52mm L=4400mm SN135981 - ERK-R52-4400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Hosszúság - 4400 m
Szélesség - 0 mm
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135981
Gyártói cikkszám
ERK-R52-4400
Gyártói típuskód
ERK-R52-4400
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Hosszúság:
4400 m
Szélesség:
0 mm
Magasság:
52 mm
Kábelcsatornával:
Nem
Kábelcsatorna opcionális:
Nem
Ellenállási nyomaték Wx:
0 mm3
Ellenállásnyomaték Wy:
0 mm3
Tömeg:
0 kg/m
Napelem profilsín 52mm L=4400mm