Enerack - Napelem profilsín toldó R52-höz SN135983 - ERK-SFR-01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Szélesség - 150 mm
Magasság - 52.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135983
Gyártói cikkszám
ERK-SFR-01
Gyártói típuskód
ERK-SFR-01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
150 mm
Magasság:
52.1 mm
Mélység:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Keretmagassághoz:
0-0 mm
Napelem profilsín toldó R52-höz