Enerack - Napelem vég leszorító 30-40mm panelhez SN138120 - ERK-AEC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - véglezáró
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138120
Gyártói cikkszám
ERK-AEC
Gyártói típuskód
ERK-AEC
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Nem
Keretmagassághoz:
0-0 mm
Napelem vég leszorító 30-40mm panelhez