ENERGIZER - Akku AA (1,2V) 2400mAh NiMH 2400mAh (4db/ bli) SN005125 - 635429
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.2 V
Kapacitás - 2400 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005125
Gyártói cikkszám
635429
Gyártói típuskód
Precision 2400mAh AA BL4
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.2 V
Kapacitás:
2400 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku AA (1,2V) 2400mAh NiMH 2400mAh (4db/ bli)