ENERGIZER - Akku AA (1,5V) Energ. HR6 1300mAh (4db/ bli) GT67428 - 638590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 1300 mAh
Egyéb jelölés - AA
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900268317
Sonepar cikkszám
GT67428
Gyártói cikkszám
638590
Gyártói típuskód
Universal Accu 1300mAh AA BL4
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
1300 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akku AA (1,5V) Energ. HR6 1300mAh (4db/ bli)