Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Akku AAA (2V) HR 800mAh tölthető (4db/bli) SN081025 - 256

MásolásMásolás
ENERGIZER - Akku AAA (2V) HR 800mAh tölthető (4db/bli) SN081025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 16/20 mm

  • Bevezetések száma - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081025

Gyártói cikkszám

256

Gyártói típuskód

Energizer Extreme AAA 2V 800mAhBL4

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

16/20 mm

Bevezetések száma:

16

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

42 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Akku AAA (2V) HR 800mAh tölthető (4db/bli)