Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENERGIZER - Akku Góliát D (1,5V) HR20 2500mAh 626149 (2db/bli) GT70412 - 635675

MásolásMásolás
ENERGIZER - Akku Góliát D (1,5V) HR20 2500mAh 626149 (2db/bli) GT70412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - góliát

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 2500 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900138757

Sonepar cikkszám

GT70412

Gyártói cikkszám

635675

Gyártói típuskód

HR20 Power Plus Accu 2500mAh

Méretjelölés:

góliát

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

2500 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Akku Góliát D (1,5V) HR20 2500mAh 626149 (2db/bli)