ENERGIZER - Akkumulátor 9V 175mAh nikkel-metálhidrid SN073158 - NH22-175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 9 V
Kapacitás - 175 mAh
Egyéb jelölés - 9V
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073158
Gyártói cikkszám
NH22-175
Gyártói típuskód
NH22-175
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
9 V
Kapacitás:
175 mAh
Egyéb jelölés:
9V
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 9V 175mAh nikkel-metálhibrid