Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem 12V A23 (1db/ bli) GT70643 - ER23A

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem 12V A23 (1db/ bli) GT70643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - kombi

  • Névleges feszültség - 12 V

  • IEC-jelölés - 8 LR 932

  • Egyéb jelölés - 1/2 AA

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7638900083057

Sonepar cikkszám

GT70643

Gyártói cikkszám

ER23A

Gyártói típuskód

Energizer Riasztóelem A23 B1

Méretjelölés:

kombi

Névleges feszültség:

12 V

IEC-jelölés:

8 LR 932

Egyéb jelölés:

1/2 AA

Kivitel:

egyéb

Magasság (pólusokkal együtt):

28.5 mm

Átmérő:

10.3 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 12V mini A23 (1db/ bli)