Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem 12V mini A23 (2db/ bli) SN097900 - 639336

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - mini

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kivitel - alkáli-mangán

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 28.5 mm

  • Átmérő - 10.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097900

Gyártói cikkszám

639336

Gyártói típuskód

E E23A BL2

Méretjelölés:

mini

Névleges feszültség:

12 V

Kivitel:

alkáli-mangán

Magasság (pólusokkal együtt):

28.5 mm

Átmérő:

10.3 mm

Elem 12V mini A23 (2db/ bli)