ENERGIZER - Elem 6V 4LR44 (2db/ bli) GT55121 - 639335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapacitás - 150 mAh
IEC-jelölés - 4 LR 44
Hosszúság - 13 mm
Szélesség - 13 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900013504
Sonepar cikkszám
GT55121
Gyártói cikkszám
639335
Gyártói típuskód
4LR44/A544 6V BL2
Kapacitás:
150 mAh
IEC-jelölés:
4 LR 44
Hosszúság:
13 mm
Szélesség:
13 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 6V 4LR44 (2db/ bli)