ENERGIZER - Elem Baby C (1,5V) MAX Tartós fotó BL2 (2db/bli) SN011600 - 233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 1.5 V
Kivitel - alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt) - 50 mm
Átmérő - 26.2 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011600
Gyártói cikkszám
233
Gyártói típuskód
E MAX LR14 E93 C BL2
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
1.5 V
Kivitel:
alkáli-mangán
Magasság (pólusokkal együtt):
50 mm
Átmérő:
26.2 mm
Tömeg:
66 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem Baby C (1,5V) MAX Tartós fotó BL2 (2db/bli)