Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENERGIZER - Elem Ceruza AA (1,5V) Classic 6db (4+2db/bl) GT32665 - 632841/635358

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem Ceruza AA (1,5V) Classic 6db (4+2db/bl) GT32665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 2450 mAh

  • IEC-jelölés - LR 6

  • Egyéb jelölés - AA/AM 3

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900250657

Sonepar cikkszám

GT32665

Gyártói cikkszám

632841/635358

Gyártói típuskód

LR6 BL6 classic

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

2450 mAh

IEC-jelölés:

LR 6

Egyéb jelölés:

AA/AM 3

Magasság (pólusokkal együtt):

50.5 mm

Átmérő:

14.5 mm

Tömeg:

23 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem Ceruza AA (1,5V) Classic 6db (4+2db/bl)