Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENERGIZER - Elem Ceruza AA (1,5V) Extra tartós (2db/bli) GT70654 - 639154

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem Ceruza AA (1,5V) Extra tartós (2db/bli) GT70654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - LR 6

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900262636

Sonepar cikkszám

GT70654

Gyártói cikkszám

639154

Gyártói típuskód

L91 Ultimate Lithium AA BL2

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

LR 6

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

50.5 mm

Átmérő:

14.5 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; %Elem Ceruza AA (1,5V) Extra tartós (2db/bli)