ENERGIZER - Elem Ceruza AA M (1,5V) U+ Tartós BL4 (4db/bli) GT70003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 2900 mAh
IEC-jelölés - LR 6
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Csomagolás és feltételek
24 darab
Készletezett termék
Vonalkód
7638900202892
Sonepar cikkszám
GT70003
Gyártói cikkszám
637463
Gyártói típuskód
LR6 MAX/Ultra+ AA BL4
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
2900 mAh
IEC-jelölés:
LR 6
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Magasság beleértve a pólusokat is:
50.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Súly:
23 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem Ceruza AA M (1,5V) U+ Tartós BL4 (4db/bli)