Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem fotó Lítium 6V 34x19x36mm (1db/ bli) GT70650 - 628288

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem fotó Lítium 6V 34x19x36mm (1db/ bli) GT70650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 1500 mAh

  • Kivitel - lítium

  • Hosszúság - 19.5 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900052503

Sonepar cikkszám

GT70650

Gyártói cikkszám

628288

Gyártói típuskód

223 Lithium/EL223AP 6V BL1

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

1500 mAh

Kivitel:

lítium

Hosszúság:

19.5 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

36 mm

Szélesség:

34 mm

Tömeg:

37 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem fotó Lítium 6V 34x19x36mm (1db/ bli)