Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 1,55V 357/303Z GT77464 - 634975

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.55 V

  • Kapacitás - 200 mAh

  • Kivitel - ezüstoxid

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 5.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77464

Gyártói cikkszám

634975

Gyártói típuskód

357/303 ZM óraelem BL1

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.55 V

Kapacitás:

200 mAh

Kivitel:

ezüstoxid

Magasság (pólusokkal együtt):

5.4 mm

Átmérő:

11.6 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,55V 357/303Z