Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 1,5V LR44/A76 (2db/bli) SN009586 - 639317

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 1,5V LR44/A76 (2db/bli) SN009586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 153 mAh

  • IEC-jelölés - LR 44

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 5.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009586

Gyártói cikkszám

639317

Gyártói típuskód

LR44/A76 1,5V BL2

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

153 mAh

IEC-jelölés:

LR 44

Magasság (pólusokkal együtt):

5.4 mm

Átmérő:

11.6 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem gomb 1,5V LR44/A76 (2db/bli)