Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 3V CR1220 (1db/ bli) GT73141 - 611321

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 3V CR1220 (1db/ bli) GT73141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • IEC-jelölés - CR 1220

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7638900052206

Sonepar cikkszám

GT73141

Gyártói cikkszám

611321

Gyártói típuskód

CR1220 3V BL1

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

IEC-jelölés:

CR 1220

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V CR1220 (1db/ bli)