ENERGIZER - Elem gomb 3V CR1620 (1db/ bli) GT70642 - 632315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3 V
IEC-jelölés - CR 1620
Kivitel - lítium
Magasság (pólusokkal együtt) - 2 mm
Átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900052305
Sonepar cikkszám
GT70642
Gyártói cikkszám
632315
Gyártói típuskód
CR1620 3V BL1
Névleges feszültség:
3 V
IEC-jelölés:
CR 1620
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
2 mm
Átmérő:
16 mm
Tömeg:
0.089 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; %Elem gomb 3V CR1620 (1db/ bli)