Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 3V CR1632 GT79296 - 633676

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 3V CR1632 GT79296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 130 mAh

  • IEC-jelölés - CR 1632

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7638900199741

Sonepar cikkszám

GT79296

Gyártói cikkszám

633676

Gyártói típuskód

CR1632 3V

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

130 mAh

IEC-jelölés:

CR 1632

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

3.2 mm

Átmérő:

16 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V CR1632