ENERGIZER - Elem gomb 3V CR2016 SN009977 - 630446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 100 mAh
IEC-jelölés - CR 2016
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009977
Gyártói cikkszám
630446
Gyártói típuskód
CR2016 3V BL1
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
100 mAh
IEC-jelölés:
CR 2016
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
1.6 mm
Átmérő:
20 mm
Tömeg:
1.9 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V CR2016