Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 3V CR2032 GT70644 - 635801

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 3V CR2032 GT70644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 240 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2032

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7638900083040

Sonepar cikkszám

GT70644

Gyártói cikkszám

635801

Gyártói típuskód

CR2032

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

240 mAh

IEC-jelölés:

CR 2032

Kivitel:

lítium

Átmérő:

20 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V CR2032