Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb 3V GT96496 - 611325

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 3V GT96496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • IEC-jelölés - CR 2025

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96496

Gyártói cikkszám

611325

Gyártói típuskód

CR2025 3V BL1

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

IEC-jelölés:

CR 2025

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V