Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENERGIZER - Elem gomb 3V SN021594 - CR2330

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem gomb 3V SN021594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 3 mm

  • Átmérő - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021594

Gyártói cikkszám

CR2330

Gyártói típuskód

CR2330

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

3 mm

Átmérő:

23 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V