Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ENERGIZER - Elem gomb BR2330 3V PIP1 SN014987 - 636519

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 255 mAh

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900056907

Sonepar cikkszám

SN014987

Gyártói cikkszám

636519

Gyártói típuskód

BR2330 3V PIP1

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

255 mAh

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

2.5 mm

Átmérő:

12.5 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb BR2330 3V PIP1