Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ENERGIZER - Elem Lapos (4,5V) U+ Tartós (1db/bli) GT70641 - 632856

MásolásMásolás
ENERGIZER - Elem Lapos (4,5V) U+ Tartós (1db/bli) GT70641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - Flat-Pack

  • Névleges feszültség - 4.5 V

  • IEC-jelölés - 3 R 12

  • Egyéb jelölés - nincs

  • Kivitel - alkáli-mangán

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7638900202649

Sonepar cikkszám

GT70641

Gyártói cikkszám

632856

Gyártói típuskód

Ultra+ 3LR12 BL1

Méretjelölés:

Flat-Pack

Névleges feszültség:

4.5 V

IEC-jelölés:

3 R 12

Egyéb jelölés:

nincs

Kivitel:

alkáli-mangán

Hosszúság:

62 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

67 mm

Szélesség:

22 mm

Tömeg:

168.5 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; %Elem Lapos (4,5V) U+ Tartós (1db/bli)