ENERGIZER - Elem Mikro AAA (1,5V) MAX Tartós fotó BL4 (4db/bli) SN024695 - 333
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
Kapacitás - 5.3 mAh
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024695
Gyártói cikkszám
333
Gyártói típuskód
E MAX LR03 E92 AAA BL4
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
Kapacitás:
5.3 mAh
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
egyéb
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Tömeg:
49 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem Mikro AAA (1,5V) MAX Tartós fotó BL4 (4db/bli)