ENERGIZER - Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós Ultimate Li (2db/bli) GT70638 - 639170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - micro
Névleges feszültség - 1.5 V
IEC-jelölés - LR 03
Egyéb jelölés - AAA/AM 4
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7638900262629
Sonepar cikkszám
GT70638
Gyártói cikkszám
639170
Gyártói típuskód
L92 Ultimate Lithium AAA BL2
Méretjelölés:
micro
Névleges feszültség:
1.5 V
IEC-jelölés:
LR 03
Egyéb jelölés:
AAA/AM 4
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
44.5 mm
Átmérő:
10.5 mm
Tömeg:
49 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; ENERGIZER ; Elem Mikro AAA (1,5V) Tartós Ultimate Li (2db/bli)